Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victron MPPT 100/50 BlueSolar Laderegler 12/24V 50A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Victron MPPT 100/50 BlueSolar Laderegler 12/24V 50A
Victron MPPT 100/50 BlueSolar Laderegler 12/24V 50A
Victron MPPT 100/50 BlueSolar Laderegler 12/24V 50A
Artikel-Nr.:
     1495-9884907
Hersteller:
     Victron Energy
Herst.-Nr.:
     SCC020050200
EAN/GTIN:
     8719076025566
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Photovoltaik-Laderegler
Solar Shunt Regler
Solar-Laderegler
Solarladeregler

Solar Laderegler 50A von Victron Energy

Der Laderegler 100/50 ist MPP (Maximum Power Point) Tracker. Durch seine Schnelligkeit optimiert der MPPT den Energieertrag Ihrer Solaranlage bei Änderungen der Lichtintensität. Sie können den Laderegler mit folgenden, separat erhältlichen, Victron-Artikeln verbinden: Bluetooth Smart Dongle, Color Control Systembedienpanel, MPPT Control Solarcomputer

Vorteile:

  • 700W maximale PV Leistung bei 12V, 1400W bei 24V
  • integrierter Verpolungsschutz
  • programmierbare Ladealgorithmen
  • 98% Wirkungsgrad
  • Weitere Informationen:
    Technologie:
    MPPT
    Spannung:
    12/24 Volt
    Strom:
    50 A
    Länge:
    186 mm
    Breite:
    70 mm
    Höhe:
    130 mm
    Gewicht:
    1.53 kg
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    11 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 118,08*
    € 148,89*
    Lager 1495
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 146,46*
    € 182,29*
    5 Tage
    4
    Frei Haus
    ab € 188,45*
    € 232,24*
    Preise: Lager 1495
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 182,29*
    € 216,9251
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 180,13*
    € 214,3547
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 174,29*
    € 207,4051
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 170,23*
    € 202,5737
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 146,46*
    € 174,2874
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 1495
    Versand: Lager 1495
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 7,90*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
    Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    a-TroniX
    A9887582
    ab € 98,471*
    Ähnlich
    a-TroniX
    A9887584
    ab € 187,9455*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.