Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DHC BT2100 Lite Batterietester für 6V, 12V Starter Batterien mit integriertem Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DHC BT2100 Lite Batterietester für 6V, 12V Starter Batterien mit integriertem Drucker
DHC BT2100 Lite Batterietester für 6V, 12V Starter Batterien mit integriertem Drucker
Artikel-Nr.:
     1495-9884836
Hersteller:
     DHC
Herst.-Nr.:
     BT2100
EAN/GTIN:
     4250889671525
Suchbegriffe:
Batterieprüfgeräte
Batterietester
batterieprüfgeräte

Batterietester mit Drucker für 6V und 12V Bleiakkus

Das DHC BT2100 ist ein Batterietester für Bleiakkus aller Art. Sie können mit den Gerät sowohl Säure-Batterien als auch wartungsfreie AGM oder Gelbatterien testen. Die Ergebnisse können Sie mit dem integrierten Drucker direkt ausdrucken. Den Ausdruck können Sie individuell anpassen, z.B. mit Ihrem Unternehmenslogo.

Vorteile:

  • Testgerät für Starterbatterie 6V und 12V
  • mit integriertem Drucker (inkl. 1Papierrolle)
  • USB-Port für Verbindung mit PC
  • integrierter Temperatursensor
  • Weitere Informationen:
    Länge:
    275
    Breite:
    135
    Höhe:
    80
    Gewicht:
    0.25 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 205,9642*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 252,8042*
    € 300,837
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 250,2142*
    € 297,7549
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 237,6342*
    € 282,7847
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 227,1842*
    € 270,3492
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 205,9642*
    € 245,0974
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.