Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DHC BT300 digitaler Batterietester für 12V Autobatterien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DHC BT300 digitaler Batterietester für 12V Autobatterien
DHC BT300 digitaler Batterietester für 12V Autobatterien
Artikel-Nr.:
     1495-9884632
Hersteller:
     DHC
Herst.-Nr.:
     BT300
EAN/GTIN:
     4250889671532
Suchbegriffe:
Batterieprüfgeräte
Batterietester
batterieprüfgeräte

Batterietester für 12V Autobatterien

Das DHC BT300 ist ein kompakter Tester für Starterbatterie. Sie können mit den Gerät sowohl herkömmlich Säure-Batterien als auch Start-Stopp Batterien testen. Sie erhalten das Ergebnis sofort mittels der digitalen Anzeige. Die Menüführung ist nur in Englisch verfügbar.

Vorteile:

  • Testgerät für Starterbatterie 12V
  • Messung des Innenwiderstands
  • Batterietest: Spannung (4,5 - 15,99V)
  • Anlassertest: Startstrom
  • Weitere Informationen:
    Länge:
    138
    Breite:
    95
    Höhe:
    28
    Gewicht:
    0.25 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 30,2292*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 41,8092*
    € 49,7529
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 40,7792*
    € 48,5272
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 38,3592*
    € 45,6474
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 37,4592*
    € 44,5764
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 36,0892*
    € 42,9461
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 30,2292*
    € 35,9727
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.