Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-Batteries Lithium Akku 12-12 12,8V 12Ah 153,6Wh LiFePO4 Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Q-Batteries Lithium Akku 12-12 12,8V 12Ah 153,6Wh LiFePO4 Batterie
Q-Batteries Lithium Akku 12-12 12,8V 12Ah 153,6Wh LiFePO4 Batterie
Q-Batteries Lithium Akku 12-12 12,8V 12Ah 153,6Wh LiFePO4 Batterie
Q-Batteries Lithium Akku 12-12 12,8V 12Ah 153,6Wh LiFePO4 Batterie
Q-Batteries Lithium Akku 12-12 12,8V 12Ah 153,6Wh LiFePO4 Batterie
Artikel-Nr.:
     1495-9884606
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     Lithium 12-12
EAN/GTIN:
     4250889668327
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LiFePo4
Lithium- Eisen-Phosphat Akku
Lithium-Eisenphosphat Akku
lifepo4 12,8v

Quality-Batteries Lithium Akku 12,8V 12Ah

Die Q-Batteries Lithium Batterie 12Ah mit Lithium-Eisen-Phosphat-Technologie (LiFePO4) ist eine zyklenfeste und vielseitig einsetzbare Batterie. Im Vergleich zu Blei Batterien sind Lithium-Ionen Akkus deutlich leichter und haben einen längere Lebensdauer. Auch unter extremen Bedingungen oder Fehlanwendung besteht keine Explosionsgefahr, da die innovative Zelltechnologie eine hohe Betriebssicherheit, lange Lagerfähigkeit und große Temperaturbereiche bietet.

Anwendungsbereiche:

  • Reha-Technik
  • Scooter
  • Sicherheitstechnik

    Vorteile:

  • wartungsfrei
  • extrem Zyklenfest
  • sehr hohe Energiedichte
  • lange Lagerfähigkeit
  • geringes Gewicht
  • kompakte Maße
  • lageunabhängig einsetzbar

    Gefahrgut nach UN3480 Lithium Batterien!

  • Weitere Informationen:
    Technologie:
    LiFePO4
    Spannung:
    12 Volt
    Kapazität:
    12 Ah
    Anschluss:
    F1 (4,8mm)
    Länge:
    151 mm
    Breite:
    99 mm
    Höhe:
    92 mm
    Gewicht:
    1.6 kg
    Gefahrstoff:
    k.A.
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 1495
    7
    € 7,90*
    ab € 56,66*
    € 73,65*
    6 Tage
    4
    Frei Haus
    ab € 184,99*
    € 230,27*
    Preise: Lager 1495
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 73,65*
    € 87,6435
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 72,19*
    € 85,9061
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 70,35*
    € 83,7165
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 66,14*
    € 78,7066
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 56,66*
    € 67,4254
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 1495
    Versand: Lager 1495
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 7,90*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
    Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.