Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch S4 011 Autobatterie 12V 80Ah 740A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch S4 011 Autobatterie 12V 80Ah 740A
Bosch S4 011 Autobatterie 12V 80Ah 740A
Bosch S4 011 Autobatterie 12V 80Ah 740A
Bosch S4 011 Autobatterie 12V 80Ah 740A
Bosch S4 011 Autobatterie 12V 80Ah 740A
Artikel-Nr.:
     1495-9884395
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0092S40110
EAN/GTIN:
     4047024937581
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien

Bosch S4 011 Autobatterie 12V 80Ah 740A

Diese Autobatterie ist von der Marke Bosch. Bosch setzt bei der Entwicklug von Batterien auf innovative Technologie und hohe Qualität. Batterien der Serie S4 sind in Kleinwagen, Fahrzeugen der Mittelklasse, aber auch in Autos mit gehobener Ausstattung zu finden. Sie sorgen auch bei niedrigen Temperaturen für einen sicheren Start.. Die Batterie ist 315 mm lang, 175 mm breit und 190 mm hoch. Der Kaltstartstrom beträgt 740 A. Je größer dein Motor ist, desto mehr Startstrom brauchst du.

Sichere Kapazität von 80 Ah

Die Batterie hat eine Kapazität von 80 Ah. Der Wert gibt an, wie viel elektrische Ladung die Batterie speichern und abgeben kann. Je höher die Kapazität, desto höher ist in der Regel auch der Startstrom. Die S4 011 ist eine wartungsfreie Säurebatterie. Das Nachfüllen von Wasser ist nicht notwendig.

Das solltest du beim Kauf beachten

Polart und Schaltung der S4 011 müssen die selben Werte aufweisen wie bei deiner alten Autobatterie. Der Wert Schaltung in den Produktdaten gibt an, wo sich die Pole deiner neuen Batterie befinden. Dieses Produkt hat die Schaltung 0. Das heißt, dass der Pluspol von vorne gesehen rechts ist.
Weitere Informationen:
Technologie:
Säure
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
80 Ah
Anschluss:
AP
Schaltung:
0
Strom:
740 A
Länge:
315 mm
Breite:
175 mm
Höhe:
190 mm
Gewicht:
19.5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 189,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,42*
€ 278,9598
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,94*
€ 278,3886
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,95*
€ 259,3605
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,32*
€ 256,2308
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,93*
€ 226,0167
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q10105
ab € 6,17*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877301
ab € 15,8131*
Zubehör
Äronix
Q9877078
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.