Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVE ER14250 bobbin cell 1/2AA Rundzelle Lithium-Thionylchlorid 3,6V 1200mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EVE ER14250 bobbin cell 1/2AA Rundzelle Lithium-Thionylchlorid 3,6V 1200mAh
EVE ER14250 bobbin cell 1/2AA Rundzelle Lithium-Thionylchlorid 3,6V 1200mAh
Artikel-Nr.:
     1495-9883288
Hersteller:
     EVE Energy
Herst.-Nr.:
     ER14250
EAN/GTIN:
     4250889668211
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
1/2 AA Batterie
Batterie 1/2 AA
Industriezelle 1/2 AA
LS14250 Batterie

Lithium Batterie 1/2 AA EVE ER 14250

Die Lithium Batterie hat eine hohe und stabile Betriebsspannung. Sie liefert hohe Stromimpulse und ist für eine kontinuierliche Entladung geeignet. Häufig wird die Batterie der in Messtechnik, in Alarmsystemen und in Tracking-Systemen eingesetzt.

Vorteile:

  • Großer Betriebstemperaturbereich von -55°C bis + 85°C
  • Maximale Impulsleistung: 50mA
  • Maximaler Dauerstrom: 35mA
  • Diese Batterie ist nicht wiederaufladbar.

    Alternativartikel für Saft LS14250, LS 14250, SL 750, SL 750 S

  • Weitere Informationen:
    Technologie:
    Li-SOCI2
    Spannung:
    3,6 Volt
    Kapazität:
    1,2 Ah
    Länge:
    14.5
    Breite:
    14.5
    Höhe:
    50.5
    Gewicht:
    0.01 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,12*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,73*
    € 2,0587
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,64*
    € 1,9516
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,61*
    € 1,9159
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,55*
    € 1,8445
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,42*
    € 1,6898
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,12*
    € 1,3328
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Ultralife
    UHE-ER14250-H
    ab € 1,6561*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.