Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-Batteries 48V Gabelstaplerbatterie 10 PzB 550 Ah (973 * 733 * 470mm L/B/H) Trog 57027018


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Q-Batteries 48V Gabelstaplerbatterie 10 PzB 550 Ah (973 * 733 * 470mm L/B/H) Trog 57027018
Q-Batteries 48V Gabelstaplerbatterie 10 PzB 550 Ah (973 * 733 * 470mm L/B/H) Trog 57027018
Artikel-Nr.:
     1495-9883134
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     Q9883134
EAN/GTIN:
     4250889666637
Suchbegriffe:
Traktionsbatterien
traktionsbatterien 48v
traktionsbatterien

Quality-Batteries 48V Antriebsbatterie 10 PzB 550 Ah (973 x 733 x 470) Trog 57027018

Inkl. Aquamatik (automatisches Befüllsystem) und Zellverbinder

In diesem Angebot sind keine Endableiter oder Stecker enthalten. Sollte ein Endableiter mit Stecker benötigt werden, geben Sie uns bitte die Länge des Kabels sowie den genauen Stecker-Typ an.

Die Antriebsbatterie der Baureihe PzS sind ideale Energiespeicher für Flurförderzeuge, Reinigungsmaschinen, Straßenfahrzeuge, Schlepper und andere Elektrofahrzeuge mit hohem Energiebedarf und starker zyklischer Belastung.

  • geschlossene, robuste Blei-Säure-Batterietechnik mit Flüssigelektrolyt
  • bewährte Röhrchenplatten-Technologie für hohe Leistung und Zuverlässigkeit
  • hohe Zyklenfestigkeit und hohe Energiedichte

Bei Rückgabe Ihrer alten Batterie vergüten wir diese in Abhängigkeit vom Gewicht und erstellen Ihnen dafür eine Gutschrift.

Weitere Informationen:
Technologie:
PzB
Spannung:
48 Volt
Kapazität:
525 Ah
Schaltung:
SONDER
Länge:
973 mm
Breite:
733 mm
Höhe:
470 mm
Gewicht:
881 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.295,0571*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.527,3571*
€ 6.577,5549
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.477,9171*
€ 6.518,7213
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.349,7871*
€ 6.366,2466
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.295,0571*
€ 6.301,1179
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.