| |
|
| Artikel-Nr.: 1495-9882785 Herst.-Nr.: BPC121713006 EAN/GTIN: 8719076038252 |
| | |
|
| | |
| Batterieladegerät IP 67 12V 17A mit Bluetooth Das Victron Ladegerät Blue Power ist ist ein sehr effizientes Hochfrquenzladegerät mit vielfälitigen Funktionen. Das Gerät misst die Umgebungstemperatur während der Testphase und gleicht die Temperatur während des Ladevorgangs aus. Die Temperatur wird erneut gemessen, wenn das Ladegerät sich im Niedrigstrommodus, in der Ladeerhaltungsspannungsphase oder im Lagermodus befindet. Daher werden keine Sondereinstellungen für eine kalte bzw. heiße Umgebung benötigt. Für kleiner Batterien gibt es einen Niedrigernergiemodus. Auch das Laden von Lithium-Ionen-Akkus ist mit diesem Ladegerät möglich. Nachdem die Akku geladen ist reduziert sich der Stromverbrauch des Batterieladegeräts auf 0,5 Watt. Die VictronConnect App Einstellung, Anzeige und Konfiguration Ihres Blue Smart IP67-Ladegerätes mithilfe Ihres Smartphones. Mithilfe der VictronConnect App für iOS und Android Geräte können Sie sich den Status Ihres Ladegerätes und der Batterie anzeigen lassen und sogar die Funktionen Ihres Ladegerätes steuern. Standardmäßig werden die Spannung und der Strom auf dem Bildschirm angezeigt. Technische Daten: - 5-stufig vollautomatisch - für alle 12V Blei-Batterie-Typen (Säure, AGM, Gel) geeignet - Lithium-Ionen Batteriemodus - Funktion zur Wiederherstellung tiefentladener Batterien - Anzahl der Ausgänge: 1 - Niedrigenergiemodus zum Laden kleiner Batterien - max. 17A Ladestrom - IP67 (wasserdicht) - Set, Konfiguration und Anzeige von Spanung und Strom über Bluetooth - Kostenlose Victron Energy APP Das Ladegerät wird ohne Smartphone ausgeliefert. Weitere Informationen: | | Spannung: | 12 Volt | Strom: | 17 A | Länge: | 219 mm | Breite: | 65 mm | Höhe: | 99 mm | Gewicht: | 2.5 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, Bleiakkuladegerät, Bleibatterielader, Bleiladegerät, Ladegerät Blei, Ladegerät Bleiakku, Ladegerät LI-Ion, Ladegerät Li-Io Akku, Ladegerät LiIo-Akku, Ladegerät Lithium-Ionen-Akku, Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, victron kfz ladegerät, ladegerät li-ion |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 97,11* | € 117,37* | | | | Lager 1495 | | | | | | € 7,90* | ab € 101,38* | € 122,42* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 121,36* | € 145,47* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 125,48* | € 150,74* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 141,08* | € 166,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1495 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1495 | | Versand: Lager 1495 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|