Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide EE1403 StrongPRO EFB+ 12V 140Ah 800A LKW Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide EE1403 StrongPRO EFB+ 12V 140Ah 800A LKW Batterie
Exide EE1403 StrongPRO EFB+ 12V 140Ah 800A LKW Batterie
Exide EE1403 StrongPRO EFB+ 12V 140Ah 800A LKW Batterie
Artikel-Nr.:
     1495-9882727
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     EE1403
EAN/GTIN:
     3661024035248
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien

EFB LKW Batterie 12V 140Ah mit Carbon Boost

Diese EE1403 ist eine mit einem Kohlenstoff-Additiv (Carbon Boost) verbesserte EFB Batterie. Das Additiv verhindert das Absinken der Schwefelsäure und führt dadurch zu einer längeren Lebensdauer. Mit der HVR-Technologie (High Vibration Resistance) ist die rüttelfeste Batterie ebenso für den rauhen Einsatz in unebenen Gelände geeignet.

  • Extrem rüttelfest, perfekt für Baufahrzeuge im unebenen Gelände
  • Lange Lebensdauer, ideal für "Hotelfunktionen"
  • Carbon Boost Technologie für längere Lebensdauer
  • Weitere Informationen:
    Technologie:
    EFB
    Spannung:
    12 Volt
    Kapazität:
    140 Ah
    Anschluss:
    AP
    Schaltung:
    3
    Strom:
    760 A
    Länge:
    513 mm
    Breite:
    189 mm
    Höhe:
    223 mm
    Gewicht:
    36.62 kg
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4 Tage
    37
    Frei Haus
    ab € 191,08*
    € 232,34*
    4 Tage
    39
    € 5,00*
    ab € 200,57*
    € 254,73*
    Lager 1495
    7
    € 7,90*
    ab € 211,44*
    € 256,46*
    Preise: Lager 1495
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 256,46*
    € 305,1874
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 251,50*
    € 299,285
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 240,58*
    € 286,2902
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 236,55*
    € 281,4945
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 211,44*
    € 251,6136
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 1495
    Versand: Lager 1495
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 7,90*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
    Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Varta
    645 400 080
    ab € 134,71*
    Ähnlich
    Varta
    654011115
    ab € 162,69*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.