Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide EB356 Excell 12V 35Ah 240A Autobatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide EB356 Excell 12V 35Ah 240A Autobatterie
Exide EB356 Excell 12V 35Ah 240A Autobatterie
Exide EB356 Excell 12V 35Ah 240A Autobatterie
Exide EB356 Excell 12V 35Ah 240A Autobatterie
Exide EB356 Excell 12V 35Ah 240A Autobatterie
Artikel-Nr.:
     1495-9882714
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     EB356
EAN/GTIN:
     3661024034333
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien

Exide EB356 Excell 12V 35Ah 240A Autobatterie

Die EB356 ist eine hochwertige Batterie von Exide. Die EB356 der Excell-Serie wird in modernen Autos verbaut. Die 3DX Gittertechnologie macht die Batterie besonders widerstandsfähig und verlängert ihre Lebenszeit. Die Batterie hat die Maße 187 x 127 x 220 mm und leistet einen Kälteprüfstrom von 240 A.

Nützliche Technologie ohne Wartungsaufwand

Mit 35 Ah Kapazität bietet die EB356 eine sichere Leistung. Früher musste man bei Säurebatterien Wasser nachfüllen. Heutzutage ist das nicht mehr nötig: Die EB356 ist wartungsfrei.

Darauf solltest du beim Anschluss achten

Achte darauf, dass die Schaltung und die Polart deiner neuen Exide-Batterie mit den Daten deines alten Modells übereinstimmen. Der Wert Schaltung in den Produktdaten gibt an, wo sich die Pole deiner neuen Batterie befinden. Bei der EB356 ist die Schaltung 0, der Pluspol ist also rechts.
Weitere Informationen:
Technologie:
Säure
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
35 Ah
Anschluss:
JP
Schaltung:
0
Strom:
240 A
Länge:
187 mm
Breite:
127 mm
Höhe:
220 mm
Gewicht:
10.2 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
18
4
Frei Haus
ab € 52,91*
€ 67,80*
Lager 1495
12
1
€ 7,90*
ab € 53,41*
€ 70,24*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,24*
€ 83,5856
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,46*
€ 81,4674
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,08*
€ 77,4452
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,49*
€ 74,3631
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,41*
€ 63,5579
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
5401260333132
ab € 47,37*
Ähnlich
intAct Battery-Power
53520GUG
ab € 49,48*
Ähnlich
Varta
5401250333132
ab € 47,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.