Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batteriepack Lithium BR-CCF2 6V 5000mAh F2x1 + Lötfahne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batteriepack Lithium BR-CCF2 6V 5000mAh F2x1 + Lötfahne
Batteriepack Lithium BR-CCF2 6V 5000mAh F2x1 + Lötfahne
Artikel-Nr.:
     1495-9881677
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     Q9881677
EAN/GTIN:
     4250889660697
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
lithium batteriepack 6v

Lithium Batteriepack 3,6V 6,5Ah mit Kabel + Molex Stecker Baby C Zelle

Batteriepack aus hochwertigen Lithium Zelle.

Diese Packs finden Verwendung in der Funk-Alarmtechnik, Glasbruchmeldeanlagen, Schlosssender, Bewegungsmelder, Kontaktsender, Code-Einrichtungen, Rauchmeldern, Handsender, Notrufhandsender, Mehrkanalempfänger, Zentralen, Aussensirenen, haustechnische Melder und in vielfältigen anderen Anwendungen. 

 

Achtung: Nicht wiederaufladbar, nicht erhitzen, nicht kurz schliessen. Nicht in Flüssigkeiten werfen.

Weitere Informationen:
Technologie:
Lithium
Spannung:
6 Volt
Kapazität:
5 Ah
Länge:
52
Breite:
52
Höhe:
26
Gewicht:
0.092 kg
Weitere Suchbegriffe: akku packs, akku-packs 6v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,4484*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,8584*
€ 59,3315
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,6684*
€ 57,9154
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,4684*
€ 55,2974
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,8684*
€ 53,3934
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,1184*
€ 48,9309
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,4484*
€ 43,3736
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.