Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhalterung für Fallwasserbehälter 60l/120l inkl. Montagematerial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandhalterung für Fallwasserbehälter 60l/120l inkl. Montagematerial
Wandhalterung für Fallwasserbehälter 60l/120l inkl. Montagematerial
Wandhalterung für Fallwasserbehälter 60l/120l inkl. Montagematerial
Artikel-Nr.:
     1495-9881432
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     Q9881432
EAN/GTIN:
     4250889662332
Suchbegriffe:
Dosier-Behälter
Dosierbehälter
Dosierkannen
Fallwasserbehälter

Wandhalterung für Fallwasserbehälter 60l

Für die Nutzung einer Aquamatik muss ein Behälter für destilliertes Wasser auf 3m Höhe angebracht werden, um ausreichend Wasserdruck aufbauen zu können. Wir empfehlen die Halterung in die Nähe Ihres Ladegeräts zu montieren

Weitere Informationen:
Länge:
510 mm
Breite:
510 mm
Höhe:
510 mm
Gewicht:
5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,99*
€ 147,5481
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,79*
€ 143,7401
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,43*
€ 138,5517
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,93*
€ 135,5767
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,01*
€ 117,8219
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.