Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notleuchten Akku NiCd L3x1 passend für RZB 71107840 + 2,8mm Faston / - 10cm Kabel mit FSH 2.8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notleuchten Akku NiCd L3x1 passend für RZB 71107840 + 2,8mm Faston / - 10cm Kabel mit FSH 2.8mm
Notleuchten Akku NiCd L3x1 passend für RZB 71107840 + 2,8mm Faston / - 10cm Kabel mit FSH 2.8mm
Notleuchten Akku NiCd L3x1 passend für RZB 71107840 + 2,8mm Faston / - 10cm Kabel mit FSH 2.8mm
Artikel-Nr.:
     1495-9881233
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     Q9881233
EAN/GTIN:
     4250889659417
Suchbegriffe:
Akku Notleuchte
Akkus für Notleuchten
Notleuchten-Akku
Notleuchtenakku

Akkupack mit 3 x NiCD AA Zelle mit Faston Stecker 2,8mm und Kabel mit Faston 2,8mm Buchse für Rettungswegleuchten, u.a. ist dieser Akku passend für RZB71107840.

Wir weisen darauf hin, dass sämtliche von uns gelieferten NiCd Produkte ausschließlich für die in der EU-Verordnung 2013/56/EU freigegebenen Sonderfälle und als Industrie-Batterien verwendet werden dürfen. Erlaubt sind NiCd-Batterien nur in Notleuchten, Alarmsystemen und medizinischen Geräten. 

Weitere Informationen:
Technologie:
NiCd
Spannung:
3,6 Volt
Kapazität:
800 Ah
Anschluss:
Faston 2,8mm
Länge:
150 mm
Breite:
15 mm
Höhe:
15 mm
Gewicht:
0.06 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,82*
€ 16,4458
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,74*
€ 16,3506
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,32*
€ 15,8508
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,35*
€ 14,6965
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,11*
€ 14,4109
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,45*
€ 11,2455
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.