Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-Batteries 48V Gabelstaplerbatterie 3 PzS 375 Ah (1020 * 349 * 627mm L/B/H) Trog 40060200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Q-Batteries 48V Gabelstaplerbatterie 3 PzS 375 Ah (1020 * 349 * 627mm L/B/H) Trog 40060200
Q-Batteries 48V Gabelstaplerbatterie 3 PzS 375 Ah (1020 * 349 * 627mm L/B/H) Trog 40060200
Artikel-Nr.:
     1495-9881209
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     Q9881209
EAN/GTIN:
     4250889659363
Suchbegriffe:
Traktionsbatterien
traktionsbatterien 48v
traktionsbatterien

Quality-Batteries 48V Antriebsbatterie 3 PzS 375 Ah (1020 x 349 x 627) Trog 40060200

Inkl. Aquamatik (automatisches Befüllsystem) und Zellverbinder

In diesem Angebot sind keine Endableiter oder Stecker enthalten. Sollte ein Endableiter mit Stecker benötigt werden, geben Sie uns bitte die Länge des Kabels sowie den genauen Stecker-Typ an.

Die Antriebsbatterie der Baureihe PzS sind ideale Energiespeicher für Flurförderzeuge, Reinigungsmaschinen, Straßenfahrzeuge, Schlepper und andere Elektrofahrzeuge mit hohem Energiebedarf und starker zyklischer Belastung.

  • geschlossene, robuste Blei-Säure-Batterietechnik mit Flüssigelektrolyt
  • bewährte Röhrchenplatten-Technologie für hohe Leistung und Zuverlässigkeit
  • hohe Zyklenfestigkeit und hohe Energiedichte

Bei Rückgabe Ihrer alten Batterie vergüten wir diese in Abhängigkeit vom Gewicht und erstellen Ihnen dafür eine Gutschrift.

Weitere Informationen:
Technologie:
PzS
Spannung:
48 Volt
Kapazität:
375 Ah
Schaltung:
SONDER
Länge:
1020 mm
Breite:
349 mm
Höhe:
627 mm
Gewicht:
577 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.072,1092*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.161,8092*
€ 3.762,5529
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.145,6092*
€ 3.743,2749
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.097,0292*
€ 3.685,4647
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.080,8292*
€ 3.666,1867
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.072,1092*
€ 3.655,8099
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q9879680
ab € 340,64*
Zubehör
Quality Batteries
Q9876779
ab € 171,1177*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877304
ab € 57,2852*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877526
ab € 131,36*
Zubehör
Quality Batteries
Q9880448
ab € 45,44*
Zubehör
Fronius
SELECTIVA 2032
ab € 494,5618*
Zubehör
S.P.E.
T200
ab € 238,8776*
Zubehör
S.P.E.
GREEN6 48-50
ab € 1.065,97*
Zubehör
Rema
Q9876839
ab € 65,48*
Zubehör
Rema
Q9876837
ab € 62,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.