Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARTA N65 Blue Dynamic EFB 12V 65Ah 650A Autobatterie Start-Stop 565 501 065


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VARTA N65 Blue Dynamic EFB 12V 65Ah 650A Autobatterie Start-Stop 565 501 065
VARTA N65 Blue Dynamic EFB 12V 65Ah 650A Autobatterie Start-Stop 565 501 065
Artikel-Nr.:
     1495-9880801
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     565501065
EAN/GTIN:
     4016987152546
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien

VARTA N65 Blue Dynamic EFB 12V 65Ah 650A Autobatterie Start-Stop 565 501 065

Diese Autobatterie ist von der Marke Varta. Varta-Batterien der Serie Blue Dynamic EFB sind besonders in Fahrzeugen mit Start-Stopp-Automatik mit oder ohne Bremsenergierückgewinnung zu finden. Die Lebensdauer der N65 ist durch das integrierte Polyester-Element doppelt so lang wie bei konventionellen Säurebatterien. Die Maße sind 232 x 173 x 225 mm. Orientiere dich an den Maßen deiner alten Batterie oder den Maßen deines Batteriekastens. Bei zu großen Abweichungen kann es sein, dass die Batterie nicht eingebaut werden kann oder zu locker sitzt. Der Kälteprüfstrom liegt bei 650 A. Je größer der Motor, desto mehr Strom wird zum Starten benötigt.

Kapazität von 65 Ah für dein Fahrzeug

Die N65 besitzt eine Kapazität von 65 Ah. Dieser Wert bezieht sich auf die Speicherfähigkeit des Produkts. EFB-Batterien sind langlebig und ermöglichen besonders viele Motorstarts. Das Produkt ist für Start-Stopp-Automatik ausgelegt und liefert zuverlässig einen hohen Startstrom.

Achte auf diese Werte beim Kauf

Polart und Schaltung der N65 müssen die selben Werte aufweisen wie bei deiner alten Autobatterie. Die Schaltung zeigt, ob sich der Pluspol rechts oder links auf der Batterie befindet. Zur Bestimmung positionierst du die Batterie so, dass die Pole zu dir gedreht sind. Dieses Produkt hat die Schaltung 0. Das heißt, dass der Pluspol von vorne gesehen rechts ist.
Weitere Informationen:
Technologie:
EFB
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
65 Ah
Anschluss:
AP
Schaltung:
0
Strom:
650 A
Länge:
232 mm
Breite:
173 mm
Höhe:
225 mm
Gewicht:
20.5 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
Frei Haus
ab € 91,54*
€ 116,56*
Lager 1495
8
€ 7,90*
ab € 92,0385*
€ 117,1885*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,1885*
€ 139,4543
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,0585*
€ 138,1096
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,4585*
€ 130,2556
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,5585*
€ 124,4246
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,0385*
€ 109,5258
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q9877328
ab € 1,25*
Zubehör
Äronix
Q9877078
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.