Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batteriepack 6V 1800mAh BR-A L für CNC Steuerung BR-AGCF2P BR-AGCF2W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batteriepack 6V 1800mAh BR-A L für CNC Steuerung BR-AGCF2P BR-AGCF2W
Batteriepack 6V 1800mAh BR-A L für CNC Steuerung BR-AGCF2P BR-AGCF2W
Artikel-Nr.:
     1495-9880779
Hersteller:
     Goeke
Herst.-Nr.:
     303539
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
akkupack 6v 1,8ah
Weitere Informationen:
Technologie:
Lithium
Spannung:
6 Volt
Kapazität:
1800 Ah
Länge:
47 mm
Breite:
18 mm
Höhe:
36 mm
Gewicht:
0.05 kg
Weitere Suchbegriffe: akku packs, akku-packs 6v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,8074*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,8374*
€ 43,8365
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,6674*
€ 42,4442
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,3274*
€ 39,6596
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,3874*
€ 38,541
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,7674*
€ 36,6132
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,8074*
€ 30,7108
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.