Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-Batteries Autobatterie Q62P 12V 62Ah 590A, wartungsfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Q-Batteries Autobatterie Q62P 12V 62Ah 590A, wartungsfrei
Q-Batteries Autobatterie Q62P 12V 62Ah 590A, wartungsfrei
Q-Batteries Autobatterie Q62P 12V 62Ah 590A, wartungsfrei
Q-Batteries Autobatterie Q62P 12V 62Ah 590A, wartungsfrei
Q-Batteries Autobatterie Q62P 12V 62Ah 590A, wartungsfrei
Artikel-Nr.:
     1495-9879967
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     562 19
EAN/GTIN:
     4250889638900
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien

Q-Batteries Autobatterie Q62P 12V 62Ah 590A, wartungsfrei

Diese Autobatterie ist von Q-Batteries. Batterien von unserer Eigenmarke Q-Batteries stehen für hohe Qualität bei wettbewerbsfähigen Preisen. Die Startleistung und Lebensdauer der Batterie ist sehr gut. In die zuverlässige Batterie muss dank SMF-Technik kein Wasser nachgefüllt werden. Die Autobatterie misst 242 x 175 x 190 mm und hat einen Kälteprüfstrom von 590 A. Je größer der Motor, desto mehr Strom braucht dein Auto zum Starten.

Kapazität von 62 Ah für dein Fahrzeug

Mit 62 Ah Kapazität bietet die 56219 eine sichere Leistung. Es handelt sich um eine wartungsfreie Säurebatterie, weshalb kein Nachfüllen von Wasser notwendig ist.

Tipps zum Anschluss deiner neuen Batterie

Achte darauf, dass die Schaltung und die Polart deiner neuen Q-Batteries-Batterie mit den Daten deines alten Modells übereinstimmen. Die Schaltung zeigt, ob sich der Pluspol rechts oder links auf der Batterie befindet. Zur Bestimmung positionierst du die Batterie so, dass die Pole zu dir gedreht sind. Dieses Produkt hat die Schaltung 0. Das heißt, dass der Pluspol von vorne gesehen rechts ist.
Weitere Informationen:
Technologie:
Säure
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
62 Ah
Anschluss:
AP
Schaltung:
0
Strom:
590 A
Länge:
240 mm
Breite:
175 mm
Höhe:
189 mm
Gewicht:
14.4 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,2189*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,5589*
€ 103,0051
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,3989*
€ 101,6247
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,1789*
€ 96,6029
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,6389*
€ 91,2003
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,2189*
€ 79,9905
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q10105
ab € 6,17*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877329
ab € 1,23*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877301
ab € 15,7931*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.