Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Pack 12V 4500mAh für Notbeleuchtung Reihe NiCd F5x2 10xD-Hochtemperaturzellen Faston +6,3/-4,8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku Pack 12V 4500mAh für Notbeleuchtung Reihe NiCd F5x2 10xD-Hochtemperaturzellen Faston +6,3/-4,8
Akku Pack 12V 4500mAh für Notbeleuchtung Reihe NiCd F5x2 10xD-Hochtemperaturzellen Faston +6,3/-4,8
Artikel-Nr.:
     1495-9879657
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     Q9879657
EAN/GTIN:
     4250889638528
Suchbegriffe:
Industrieakku
Industriezelle
Ni-Cd Akku
Nickel-Cadmium-Akku

Akku Pack 12V 4500mAh für Notbeleuchtung Reihe NiCd F5x2 10xD-Hochtemperaturzellen Faston +6,3/-4,8

Die Spannung dieses Akkupacks liegt bei 12 Volt. Das Produkt hat eine Kapazität von 4.5 Ah. Der Größenstandard des Produkts ist D.

Batterietyp F5x2 für Ihre Anwendung

Das Produkt ist vom Typ F5x2, hat also 10 Zellen.

NiCd-Technologie für hohe Temperaturen

Die Nickel-Cadmium-Technologie (NiCd) ist resistent gegenüber besonders hohen oder niedrigen Temperaturen. Wir weisen darauf hin, dass sämtliche von uns gelieferten NiCd-Produkte ausschließlich für die in der EU-Verordnung 2013/56/EU freigegebenen Sonderfälle und als Industrie-Batterien verwendet werden dürfen. Erlaubt sind NiCd-Batterien nur in Notleuchten, Sicherheitssystemen, Alarmsystemen und medizinischen Geräten.

Schließen Sie den Akku per Faston +6,3/-4,8mm an

Der Anschluss des Akkupacks erfolgt einfach über Faston +6,3/-4,8mm. Die Batterie ist mit wiederaufladbaren Zellen von hoher Qualität ausgestattet. Ob die Spezifikationen der Batterie zu Ihrem Gerät passen, verrät Ihnen die Betriebsanleitung.

Multifunktionaler Akku für Ihre Anforderungen

Nutzen Sie dieses Akkupack für diese Anwendungen:
  • Notstrom
  • Türsteuerung
  • Sicherheitssystem
  • Weitere Informationen:
    Technologie:
    NiCd
    Spannung:
    12 Volt
    Kapazität:
    4,5 Ah
    Anschluss:
    Faston +6,3/-4,8mm
    Länge:
    295 mm
    Breite:
    66 mm
    Höhe:
    61 mm
    Gewicht:
    1.6 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 81,60*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 104,89*
    € 124,8191
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 104,40*
    € 124,236
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 98,94*
    € 117,7386
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 91,60*
    € 109,004
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 81,60*
    € 97,104
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.