| |
|
| Artikel-Nr.: 1495-9879626 Herst.-Nr.: Q9879626 EAN/GTIN: 4250889642730 |
| |
|
| | |
| Akku Pack 4,8V 4000mAh für Notbeleuchtung Reihe NiCd F2x2 4xD-Hochtemperaturzellen KabelDie Spannung dieses Akkupacks liegt bei 4.8 Volt. Die Kapazität beträgt 4 Ah. Das Produkt hat die Größe D. Batterie mit 4 Zellen für Ihren EnergiebedarfDer Akku hat 4 Zellen und wird wegen der Bauform als Typ F2x2 bezeichnet. NiCd-Technologie für hohe TemperaturenDie NiCd-Technologie ist auch bei Hitze und Minustemperaturen einsatzfähig. Erlaubt sind NiCd-Batterien nur in Notleuchten, Sicherheitssystemen, Alarmsystemen und medizinischen Geräten. Wir weisen darauf hin, dass sämtliche von uns gelieferten NiCd Produkte ausschließlich für die in der EU-Verordnung 2013/56/EU freigegebenen Sonderfälle und als Industrie-Batterien verwendet werden. Bequemer Anschluss über KabelSie können Ihren Akku bequem über Kabel anschließen. Der Akkupack ist einfach wiederaufladbar und hat hochwertige Zellen. In der Betriebsanleitung können Sie nachlesen, ob die Spezifikationen der Batterie zu Ihrem Gerät passen. Passt der Akku zu Ihrem Anwendungsfall?Für diese Einsatzgebiete eignet sich das Produkt: Notleuchte Fluchtwegleuchte Rettungszeichen Notstrom Einzelbatterieleuchte Weitere Informationen: | | Technologie: | NiCd | Spannung: | 4,8 Volt | Kapazität: | 4 Ah | Anschluss: | Kabel | Länge: | 66 mm | Breite: | 66 mm | Höhe: | 60 mm | Gewicht: | 0.7 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |