Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Pack 3,6V 1800mAh für Notbeleuchtung Reihe NiCd F3x1 3xSub-C Faston +6,3/-4,8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku Pack 3,6V 1800mAh für Notbeleuchtung Reihe NiCd F3x1 3xSub-C Faston +6,3/-4,8mm
Akku Pack 3,6V 1800mAh für Notbeleuchtung Reihe NiCd F3x1 3xSub-C Faston +6,3/-4,8mm
Akku Pack 3,6V 1800mAh für Notbeleuchtung Reihe NiCd F3x1 3xSub-C Faston +6,3/-4,8mm
Akku Pack 3,6V 1800mAh für Notbeleuchtung Reihe NiCd F3x1 3xSub-C Faston +6,3/-4,8mm
Artikel-Nr.:
     1495-9879623
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     Q9879623
EAN/GTIN:
     4250889642662
Suchbegriffe:
Industrieakku
Industriezelle
Ni-Cd Akku
Nickel-Cadmium-Akku

Akku Pack 3,6V 1800mAh für Notbeleuchtung Reihe NiCd F3x1 3xSub-C Faston +6,3/-4,8mm

Dieses Akkupack hat eine Spannung von 3.6 Volt. Die Kapazität liegt bei 1.8 Ah. Der Größenstandard des Produkts ist Sub-C.

Batterie mit 3 Zellen für Ihren Energiebedarf

Das Produkt hat 3 Zellen und ist vom Typ F3x1.

NiCd-Technologie für hohe Temperaturen

Die Nickel-Cadmium-Technologie (NiCd) ist resistent gegenüber besonders hohen oder niedrigen Temperaturen. Erlaubt sind NiCd-Batterien nur in Notleuchten, Sicherheitssystemen, Alarmsystemen und medizinischen Geräten. Wir weisen darauf hin, dass sämtliche von uns gelieferten NiCd Produkte ausschließlich für die in der EU-Verordnung 2013/56/EU freigegebenen Sonderfälle und als Industrie-Batterien verwendet werden.

Qualitätszellen zum vielfachen Aufladen

Ihren neuen Akku schließen Sie über Faston +6,3/-4,8mm an. Der Akkupack ist einfach wiederaufladbar und hat hochwertige Zellen. Ob die Spezifikationen der Batterie zu Ihrem Gerät passen, verrät Ihnen die Betriebsanleitung.

Multifunktionaler Akku für Ihre Anforderungen

Nutzen Sie dieses Akkupack für diese Anwendungen:
  • Notleuchte
  • Fluchtwegleuchte
  • Rettungszeichen
  • Notstrom
  • Einzelbatterieleuchte
  • Weitere Informationen:
    Technologie:
    NiCd
    Spannung:
    3,6 Volt
    Kapazität:
    1,8 Ah
    Anschluss:
    Faston +6,3/-4,8mm
    Länge:
    69 mm
    Breite:
    23 mm
    Höhe:
    43 mm
    Gewicht:
    0.25 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 14,97*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,85*
    € 26,0015
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,72*
    € 25,8468
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,84*
    € 23,6096
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,39*
    € 23,0741
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,94*
    € 22,5386
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,97*
    € 17,8143
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Quality Batteries
    Q9879310
    ab € 17,61*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.