| |
|
| Artikel-Nr.: 1495-9879621 Herst.-Nr.: Q9879621 EAN/GTIN: 4250889642686 |
| |
|
| | |
| Akku Pack 3,6V 2000mAh für Notbeleuchtung Stab NiCd L3x1 3xSub-C Faston +6,3/-4,8Dieses Akkupack ist mit einer Spannung von 3.6 Volt ausgestattet. Das Produkt hat eine Kapazität von 2 Ah. Der Größenstandard des Produkts ist Sub-C. Batterie mit 3 Zellen für Ihren EnergiebedarfDas Produkt ist vom Typ L3x1, hat also 3 Zellen. Robuste NiCd-Zellen für starke TemperaturschwankungenDer NiCd-Akku hat eine hohe Toleranz gegenüber Tiefenentladung. Wir weisen darauf hin, dass sämtliche von uns gelieferten NiCd-Produkte ausschließlich für die in der EU-Verordnung 2013/56/EU freigegebenen Sonderfälle und als Industrie-Batterien verwendet werden dürfen. Erlaubt sind NiCd-Batterien nur in Notleuchten, Sicherheitssystemen, Alarmsystemen und medizinischen Geräten. Bequemer Anschluss über Faston +6,3/-4,8mmAngeschlossen wird das Batteriepack per Faston +6,3/-4,8mm. Die hochwertigen Zellen des Akkupacks sind lange nutzbar. Die Bedienungsanleitung Ihres Geräts verrät Ihnen, ob die Batterie für Sie passend ist. Akkupack für Ihren BedarfDieses Akkupack passt zu diesen Einsatzgebieten: Notleuchte Fluchtwegleuchte Rettungszeichen Notstrom Einzelbatterieleuchte Weitere Informationen: | | Technologie: | NiCd | Spannung: | 3,6 Volt | Kapazität: | 2 Ah | Anschluss: | Faston +6,3/-4,8mm | Länge: | 129 mm | Breite: | 23 mm | Höhe: | 23 mm | Gewicht: | 0.25 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |