Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Pack 2,4V 1500mAh für Notbeleuchtung NiCd F2x1 2x Sub-C Faston +6,3/ -4,8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku Pack 2,4V 1500mAh für Notbeleuchtung NiCd F2x1 2x Sub-C Faston +6,3/ -4,8
Akku Pack 2,4V 1500mAh für Notbeleuchtung NiCd F2x1 2x Sub-C Faston +6,3/ -4,8
Akku Pack 2,4V 1500mAh für Notbeleuchtung NiCd F2x1 2x Sub-C Faston +6,3/ -4,8
Akku Pack 2,4V 1500mAh für Notbeleuchtung NiCd F2x1 2x Sub-C Faston +6,3/ -4,8
Artikel-Nr.:
     1495-9879517
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     Q9879517
EAN/GTIN:
     4250889642563
Suchbegriffe:
Ni-Cd Akku
Nickel-Cadmium-Akku
Nickel-Cd Akku
ni-cd akku 2,4v

Akku Pack 2,4V 1500mAh für Notbeleuchtung NiCd F2x1 2x Sub-C Faston +6,3/ -4,8

Dieser hochwertige Ersatzakku hat eine Spannung von 2.4 Volt. Die Kapazität liegt bei 1.5 Ah. Der Akku wird in der Größe Sub-C geliefert.

Batterie mit 2 Zellen für Ihren Energiebedarf

Durch seine Bauform und seine 2 Zellen wird das Produkt als Typ F2x1 bezeichnet.

NiCd-Technologie für hohe Temperaturen

Der NiCd-Akku hat eine hohe Toleranz gegenüber Tiefenentladung. Erlaubt sind NiCd-Batterien nur in Notleuchten, Sicherheitssystemen, Alarmsystemen und medizinischen Geräten. Wir weisen darauf hin, dass sämtliche von uns gelieferten NiCd Produkte ausschließlich für die in der EU-Verordnung 2013/56/EU freigegebenen Sonderfälle und als Industrie-Batterien verwendet werden.

Wiederaufladbare Zellen von guter Qualität

Der Anschluss des Akkupacks erfolgt einfach über Faston +6,3/-4,8mm. Der Akkupack ist einfach wiederaufladbar und hat hochwertige Zellen. Ob die Batterie zu Ihrem Gerät passt, lesen Sie in der Betriebsanleitung nach.

Akkupack für Ihren Bedarf

Zu diesen Einsatzgebieten passt die Batterie:
  • Notleuchte
  • Fluchtwegleuchte
  • Rettungszeichen
  • Notstrom
  • Einzelbatterieleuchte
  • Weitere Informationen:
    Technologie:
    NiCd
    Spannung:
    2,4 Volt
    Kapazität:
    1,5 Ah
    Anschluss:
    Faston +6,3/-4,8mm
    Länge:
    46 mm
    Breite:
    23 mm
    Höhe:
    43 mm
    Gewicht:
    0.15 kg
    Weitere Suchbegriffe: ni-cd akku
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 11,50*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,87*
    € 20,0753
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,68*
    € 19,8492
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,62*
    € 18,5878
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,84*
    € 17,6596
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,42*
    € 17,1598
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,50*
    € 13,685
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Quality Batteries
    Q9879618
    ab € 10,11*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.