Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkupack 4,8V 4500mAh Stab NiCd Notleuchten Akku mit Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akkupack 4,8V 4500mAh Stab NiCd Notleuchten Akku mit Kabel
Akkupack 4,8V 4500mAh Stab NiCd Notleuchten Akku mit Kabel
Artikel-Nr.:
     1495-9879474
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     Q9879474
EAN/GTIN:
     4250889626273
Suchbegriffe:
Akku Notleuchte
Akkus für Notleuchten
Notleuchten-Akku
Notleuchtenakku

Dieses Akkupack ist mit einer Spannung von 4,8 Volt ausgestattet. Die Kapazität beträgt 4500mAh. Sie können die Batterie für Wegweiser, Hinweisschilder, Notleuchten und Fluchtwegleuchten nutzen. Die Nickel-

Erlaubt sind NiCd-Batterien nur in Notleuchten, Sicherheitssystemen, Alarmsystemen und medizinischen Geräten. Wir weisen darauf hin, dass sämtliche von uns gelieferten NiCd Produkte ausschließlich für die in der EU-Verordnung 2013/56/EU bestimmte Verwendung eingesetzt werden darf.

Der Akku universell einsetzbar. U.a. ist er Ersatz für die Notleuchte RZB Zimmermann 67000.0.62.
Weitere Informationen:
Technologie:
NiCd
Spannung:
4,8 Volt
Kapazität:
4,5 Ah
Anschluss:
Kabel
Länge:
240 mm
Breite:
33 mm
Höhe:
33 mm
Gewicht:
0.7 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,36*
€ 53,9784
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,90*
€ 52,241
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,99*
€ 49,9681
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,56*
€ 48,2664
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,88*
€ 43,8872
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,59*
€ 38,7821
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.