Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Pack 7,2V 900mAh NiMH F3x2 6xAAA Industrie Flattop


Menge:  Box  
Produktinformationen
Akku Pack 7,2V 900mAh NiMH F3x2 6xAAA Industrie Flattop
Akku Pack 7,2V 900mAh NiMH F3x2 6xAAA Industrie Flattop
Akku Pack 7,2V 900mAh NiMH F3x2 6xAAA Industrie Flattop
Artikel-Nr.:
     1495-9877926
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     Q9877926
EAN/GTIN:
     4250889649579
Suchbegriffe:
Industrieakku
Industriezelle
NIMH Akku
Nickel-Metallhydrid-Akku

Akku Pack 7,2V 900mAh NiMH F3x2 6xAAA Industrie Flattop

Die Spannung dieses Akkupacks liegt bei 7,2 Volt. Die Kapazität des Produkts beträgt 0,9 Ah. Die Größe des Akkupacks fällt in die Klasse AAA.

Batterietyp F3x2 für Ihre Anwendung

Die NiMH-Technologie sorgt für eine hohe Energiedichte. Der Akku hat 6 Zellen und wird wegen der Bauform als Typ F3x2 bezeichnet.

Exakte Fertigung für lange Lebensdauer

Durch gute Fertigung mit hochwertigen Zellen ist das Batteriepack lange haltbar. Die Bedienungsanleitung Ihres Geräts verrät Ihnen, ob die Batterie für Sie passend ist.

Akkupack für Ihr Einsatzgebiet

Zu diesen Einsatzgebieten passt die Batterie:
  • Notstromversorgung
  • Alarmsystem
  • Sicherheitssystem
  • Weitere Informationen:
    Technologie:
    NiMH
    Spannung:
    7,2 Volt
    Kapazität:
    0,9 Ah
    Länge:
    33 mm
    Breite:
    22 mm
    Höhe:
    45 mm
    Gewicht:
    0.08 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 29,592*
      
    Preis gilt ab 3.000 Boxen
    1 Box enthält 1 Stück (ab € 29,592* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Box
    € 41,912*
    € 49,8753
    pro Box
    ab 2 Boxen
    € 40,482*
    € 48,1736
    pro Box
    ab 5 Boxen
    € 37,872*
    € 45,0677
    pro Box
    ab 10 Boxen
    € 36,902*
    € 43,9134
    pro Box
    ab 20 Boxen
    € 34,692*
    € 41,2835
    pro Box
    ab 3000 Boxen
    € 29,592*
    € 35,2145
    pro Box
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.