Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hawker Enersys PowerSafe Front Terminal 12V155FS 12V - 150Ah (10h) Block


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hawker Enersys PowerSafe Front Terminal 12V155FS 12V - 150Ah (10h) Block
Hawker Enersys PowerSafe Front Terminal 12V155FS 12V - 150Ah (10h) Block
Artikel-Nr.:
     1495-9877134
Hersteller:
     EnerSys
Herst.-Nr.:
     12V155FS
EAN/GTIN:
     4250889630973
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Durchführungsklemmenleiste
Blei-Batterie der Firma Hawker Enersys
Weitere Informationen:
Technologie:
AGM
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
150 Ah
Anschluss:
M6 M
Länge:
561 mm
Breite:
125 mm
Höhe:
283 mm
Gewicht:
48.5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 520,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 584,65*
€ 695,7335
pro Stück
ab 2 Stück
€ 565,62*
€ 673,0878
pro Stück
ab 5 Stück
€ 557,57*
€ 663,5083
pro Stück
ab 10 Stück
€ 544,87*
€ 648,3953
pro Stück
ab 500 Stück
€ 520,35*
€ 619,2165
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EFFEKTA Regeltechnik
BTL12-150FK
ab € 285,1765*
Ähnlich
Quality Batteries
12LFT-150
ab € 277,8036*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.