Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hawker Enersys PowerSafe Front Terminal 12V30F 12V - 31Ah (10h) Block


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hawker Enersys PowerSafe Front Terminal 12V30F 12V - 31Ah (10h) Block
Hawker Enersys PowerSafe Front Terminal 12V30F 12V - 31Ah (10h) Block
Artikel-Nr.:
     1495-9877127
Hersteller:
     EnerSys
Herst.-Nr.:
     12V30F
EAN/GTIN:
     4250889631000
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Durchführungsklemmenleiste
Blei-Batterie der Firma Hawker Enersys
Weitere Informationen:
Technologie:
AGM
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
31 Ah
Anschluss:
M8 F
Länge:
280 mm
Breite:
97 mm
Höhe:
159 mm
Gewicht:
10.8 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 346,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,64*
€ 477,9516
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,87*
€ 465,1353
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,72*
€ 445,9168
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,69*
€ 437,5511
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,63*
€ 412,4897
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.