Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hoppecke 2 OPzS bloc sun power/ solar.power 130 12V 130Ah (C100) geschlossene Bleibatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hoppecke 2 OPzS bloc sun power/ solar.power 130 12V 130Ah (C100) geschlossene Bleibatterie
Hoppecke 2 OPzS bloc sun power/ solar.power 130 12V 130Ah (C100) geschlossene Bleibatterie
Artikel-Nr.:
     1495-400700
Hersteller:
     Hoppecke
Herst.-Nr.:
     1216290100
EAN/GTIN:
     4250889631703
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Blei-Säure Akku
Blei-Batterie der Firma Hoppecke
Weitere Informationen:
Technologie:
Säure
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
130 Ah
Länge:
272
Breite:
205
Höhe:
383
Gewicht:
48 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 670,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 741,40*
€ 882,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 740,19*
€ 880,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 726,62*
€ 864,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 706,72*
€ 841,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 670,85*
€ 798,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.