Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Pack 3,6V 4000mAh Reihe NiCd F3x1 D-Hochtemperaturzellen / Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku Pack 3,6V 4000mAh Reihe NiCd F3x1 D-Hochtemperaturzellen / Kabel
Akku Pack 3,6V 4000mAh Reihe NiCd F3x1 D-Hochtemperaturzellen / Kabel
Akku Pack 3,6V 4000mAh Reihe NiCd F3x1 D-Hochtemperaturzellen / Kabel
Artikel-Nr.:
     1495-3189
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     Q3189
EAN/GTIN:
     4250889601188
Suchbegriffe:
Ni-Cd Akku
Nickel-Cadmium-Akku
Nickel-Cd Akku
ni-cd akku 4000mah
Akkupack für Notbeleuchtungen und Sicherheitssysteme - Wir weisen darauf hin, dass sämtliche von uns gelieferten NiCd Produkte ausschließlich für die in der EU-Verordnung 2013/56/EU freigegebenen Sonderfälle und als Industrie-Batterien verwendet werden dürfen. Erlaubt sind NiCd-Batterien nur in Notleuchten, Alarmsystemen und medizinischen Geräten.
Weitere Informationen:
Technologie:
NiCd
Spannung:
3,6 Volt
Kapazität:
4 Ah
Anschluss:
Kabel
Länge:
99 mm
Breite:
33 mm
Höhe:
60 mm
Gewicht:
0.65 kg
Weitere Suchbegriffe: ni-cd akku
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1495
239
€ 7,90*
ab € 16,568*
€ 23,848*
6 Tage
7
€ 6,99*
ab € 37,12*
€ 50,84*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,848*
€ 28,3791
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,718*
€ 28,2244
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,998*
€ 26,1776
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,108*
€ 25,1185
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,618*
€ 24,5354
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,568*
€ 19,7159
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.