Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Powersports Freshpack 12N7-3B Motorrad Batterie (Akku) YB7L-B 507012004A514


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta Powersports Freshpack 12N7-3B Motorrad Batterie (Akku) YB7L-B 507012004A514
Varta Powersports Freshpack 12N7-3B Motorrad Batterie (Akku) YB7L-B 507012004A514
Varta Powersports Freshpack 12N7-3B Motorrad Batterie (Akku) YB7L-B 507012004A514
Varta Powersports Freshpack 12N7-3B Motorrad Batterie (Akku) YB7L-B 507012004A514
Artikel-Nr.:
     1495-17035
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     507012004
EAN/GTIN:
     4016987140437
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Motorradbatterie
varta motorradbatterie
motorradbatterie
6v 7ah motorradbatterie
Motorradbatterie der Marke Varta
Weitere Informationen:
Technologie:
Säure
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
7 Ah
Anschluss:
Y6
Schaltung:
0
Strom:
74 A
Länge:
136 mm
Breite:
76 mm
Höhe:
134 mm
Gewicht:
2.71 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,9948*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,2136*
€ 37,1442
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,7911*
€ 33,0714
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,7707*
€ 30,6671
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,7134*
€ 28,2189
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,9948*
€ 27,3638
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.