Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Powersports AGM Motorrad Batterie (Akku) GTR4A-BS 503903004 A51 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta Powersports AGM Motorrad Batterie (Akku) GTR4A-BS 503903004 A51 4
Varta Powersports AGM Motorrad Batterie (Akku) GTR4A-BS 503903004 A51 4
Varta Powersports AGM Motorrad Batterie (Akku) GTR4A-BS 503903004 A51 4
Varta Powersports AGM Motorrad Batterie (Akku) GTR4A-BS 503903004 A51 4
Artikel-Nr.:
     1495-17001
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     503903004
EAN/GTIN:
     4016987127322
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Motorradbatterie
Motorradbatterie der Marke Varta
Weitere Informationen:
Technologie:
AGM
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
2,3 Ah
Anschluss:
Y12
Schaltung:
4
Strom:
40 A
Länge:
114 mm
Breite:
49 mm
Höhe:
86 mm
Gewicht:
1.08 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
3
€ 11,00*
ab € 20,44*
€ 29,30*
Lager 1495
2
€ 7,90*
ab € 21,33*
€ 30,33*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,33*
€ 36,0927
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,06*
€ 35,7714
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,56*
€ 32,7964
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,77*
€ 31,8563
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,20*
€ 31,178
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,33*
€ 25,3827
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.