Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARTA D48 Blue Dynamic 60Ah 540A Autobatterie 560 411 054


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VARTA D48 Blue Dynamic 60Ah 540A Autobatterie 560 411 054
VARTA D48 Blue Dynamic 60Ah 540A Autobatterie 560 411 054
VARTA D48 Blue Dynamic 60Ah 540A Autobatterie 560 411 054
VARTA D48 Blue Dynamic 60Ah 540A Autobatterie 560 411 054
VARTA D48 Blue Dynamic 60Ah 540A Autobatterie 560 411 054
Artikel-Nr.:
     1495-13973
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     5604110543132
EAN/GTIN:
     4016987119686
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien
Die Varta Blue Dynamic ist die meistverkaufte Batterie-Linie im Ersatzgeschäft. Exzellente Werte in Kapazität, Kaltstart und Sicherheit zeichnen den echten Allrounder aus und machen ihn zur Empfehlung selbst bei gehobener Ausstattung.
Weitere Informationen:
Technologie:
Säure
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
60 Ah
Anschluss:
AP
Schaltung:
1
Strom:
540 A
Länge:
232 mm
Breite:
173 mm
Höhe:
229 mm
Gewicht:
15.8 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,0089*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,2189*
€ 100,2205
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,9889*
€ 98,7568
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,3689*
€ 95,639
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,7189*
€ 91,2955
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,0089*
€ 77,3606
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q10105
ab € 6,13*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877301
ab € 15,7631*
Zubehör
Äronix
Q9877078
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.