Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARTA E23 Blue Dynamic 70Ah 630A Autobatterie 570 412 063


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VARTA E23 Blue Dynamic 70Ah 630A Autobatterie 570 412 063
VARTA E23 Blue Dynamic 70Ah 630A Autobatterie 570 412 063
VARTA E23 Blue Dynamic 70Ah 630A Autobatterie 570 412 063
VARTA E23 Blue Dynamic 70Ah 630A Autobatterie 570 412 063
VARTA E23 Blue Dynamic 70Ah 630A Autobatterie 570 412 063
Artikel-Nr.:
     1495-13972
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     5704120633132
EAN/GTIN:
     4016987119693
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien
Die Varta Blue Dynamic ist die meistverkaufte Batterie-Linie im Ersatzgeschäft. Exzellente Werte in Kapazität, Kaltstart und Sicherheit zeichnen den echten Allrounder aus und machen ihn zur Empfehlung selbst bei gehobener Ausstattung.
Weitere Informationen:
Technologie:
Säure
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
70 Ah
Anschluss:
AP
Schaltung:
0
Strom:
630 A
Länge:
261 mm
Breite:
175 mm
Höhe:
229 mm
Gewicht:
16.8 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
Frei Haus
ab € 77,41*
€ 98,60*
Lager 1495
124
€ 7,90*
ab € 77,912*
€ 99,252*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,252*
€ 118,1099
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,772*
€ 117,5387
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,752*
€ 112,7549
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,122*
€ 106,0552
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,912*
€ 92,7153
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q10105
ab € 6,17*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877301
ab € 15,8131*
Zubehör
Äronix
Q9877078
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.