| |
|
| Artikel-Nr.: 1495-10707 Herst.-Nr.: J305E-AC EAN/GTIN: 4250889619336 |
| | | |
|
| | |
| Trojan Batterien sind zyklische wartungsarme Blei-Batterie mit verstärkten Gitterplatten. Mit der T2-Technologie, ein Verbund der verstärkten Gitterplatten mit der patentierten Alpha Plus Legierung, sind die Trojan Traktionsbatterien besonders Leistungsstark und verfügen über eine hohe Zyklenfestigkeit und langer Lebensdauer. Die robuste Bauweise macht sie zur zuverlässigen Energiequelle in Hebebühnen, Reinigungsmaschinen, Golfcars und anderen Elektrofahrzeugen. Weitere Informationen: | | Technologie: | Säure | Spannung: | 6 Volt | Kapazität: | 305 Ah | Anschluss: | EUT | Länge: | 314 mm | Breite: | 174 mm | Höhe: | 366 mm | Gewicht: | 38 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 434,40* | € 481,86* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 399,63* | € 482,41* | | | | Lager 1495 | 9 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 442,60* | € 491,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1495 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1495 | | Versand: Lager 1495 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|