Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-Batteries 48V Gabelstaplerbatterie 5 PzS 775 DIN A (832 * 631 * 784) Trog 57017039


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Q-Batteries 48V Gabelstaplerbatterie 5 PzS 775 DIN A (832 * 631 * 784) Trog 57017039
Q-Batteries 48V Gabelstaplerbatterie 5 PzS 775 DIN A (832 * 631 * 784) Trog 57017039
Q-Batteries 48V Gabelstaplerbatterie 5 PzS 775 DIN A (832 * 631 * 784) Trog 57017039
Artikel-Nr.:
     1495-1005710
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     Q1005710
EAN/GTIN:
     4250889601997
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Traktionsbatterien
traktionsbatterien 48v
traktionsbatterien
Batterie für Reinigungsmaschinen, Hebebühnen und Flurförderzeuge im Trog.
Weitere Informationen:
Technologie:
PzS
Spannung:
48 Volt
Kapazität:
775 Ah
Schaltung:
DIN A
Länge:
832 mm
Breite:
631 mm
Höhe:
784 mm
Gewicht:
1150 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.931,9184*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.016,1684*
€ 5.969,2404
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.999,3184*
€ 5.949,1889
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.948,7684*
€ 5.889,0344
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.931,9184*
€ 5.868,9829
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q9879680
ab € 340,64*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877304
ab € 57,2852*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877526
ab € 131,36*
Zubehör
Quality Batteries
Q9880448
ab € 45,44*
Zubehör
Fronius
SELECTIVA 4060
ab € 2.131,30*
Zubehör
S.P.E.
SMART UP T800
ab € 250,0687*
Zubehör
Rema
Q9876840
ab € 100,99*
Zubehör
Rema
Q9876842
ab € 94,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.