Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltentasche mit Klotzboden, Haftklebung, 324 x 229 mm, Fenster, weiß, 150 g/qm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das Bild zeigt die Vorder- und Rückseite des Produkts.
Das Bild zeigt die Vorder- und Rückseite des Produkts.
Einzelabbildung.
Faltentasche mit Klotzboden, Haftklebung, 324 x 229 mm, Fenster, weiß, 150 g/qm
Artikel-Nr.:
     1480-07070356
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     07070356
EAN/GTIN:
     4040134119939
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
Versandtasche Faltentasche mit Klotzboden. Größe (B x H): 324 x 229 mm. Breite des Bodens: 40 mm. Ausführung: mit Haftklebung, Fenster vorhanden. Farbe: weiß. Werkstoff: Papier, Flächenmasse des Papiers: 150 g/qm.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Flächenmasse des Papiers:
150
Werkstoff:
Papier
Höhe:
229
Fenster vorhanden:
Ja
Artikelbezeichnung:
Faltentasche
Verschluss-Technik:
mit Haftklebung
Breite:
324
Produkt-Typbezeichnung:
mit Klotzboden
Grundfarbe:
weiß
Alleinstellungsmerkmal:
Größe: 324 x 229 mm
Masse:
36
Papprückwand vorhanden:
Nein
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Breite des Bodens:
40
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, falten-versandtaschen mit fenster weiß, falten-versandtaschen mit fenster, falten versandtaschen, Faltboden-Versandhülle, Faltbodenhülle, Faltentasche (Versandhülle), Kartonrückwand-Tasche, Kartonrückwandtasche, Stehboden-Versandhülle, Tyvek-Versandhülle, Versandhülle, Zahltagstasche
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1480
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,12638*
€ 0,18038*
1 Tag
19
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 12,51*
€ 17,61*
2 Tage
32
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 12,89*
€ 35,75*
Preise: Lager 1480
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,18038*
€ 0,21465
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,16638*
€ 0,19799
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,16238*
€ 0,19323
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,12638*
€ 0,15039
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 18,038* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1480
Versand: Lager 1480
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1480
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bong
14329
ab € 42,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.