Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefhülle 2000, C6/5, 229x114mm, ISK, grau, gum., mFe, Recycl., 80g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das Bild zeigt den Briefumschlag in Vorderansicht, geschlossen und in Rückansicht, offen.
Das Bild zeigt den Briefumschlag in Vorderansicht, geschlossen und in Rückansicht, offen.
Briefhülle 2000, C6/5, 229x114mm, ISK, grau, gum., mFe, Recycl., 80g
Briefhülle 2000, C6/5, 229x114mm, ISK, grau, gum., mFe, Recycl., 80g
Einzelabbildung.
Artikel-Nr.:
     1480-02526481
Hersteller:
     POSTHORNvelox
Herst.-Nr.:
     02526481
EAN/GTIN:
     4040134011561
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefhülle 2000. Innenliegende Seitenklappen. Format des Umschlages: C6/5. Größe (B x H): 229 x 114 mm. Farbe: grau. Ausführung: mit gummierter Klappe und Fenster. Werkstoff: Recycling-Papier. Flächenmasse des Papiers: 80 g/qm.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Innendruck vorhanden:
Nein
Flächenmasse des Papiers:
80
Werkstoff:
Recycling-Papier
Format des Umschlages:
C6/5
Höhe:
114
Fenster vorhanden:
Ja
Artikelbezeichnung:
Briefhülle
Seidenfutter vorhanden:
Nein
Verschluss-Technik:
mit gummierter Klappe
Beschreibung der Besonderheiten:
innenliegende Seitenklappen
Breite:
229
Ausführung des Inhalts der Packung:
Karton à 1000 Stück
Produkt-Typbezeichnung:
2000
Grundfarbe:
grau
Alleinstellungsmerkmal:
innenliegende Seitenklappen
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Briefumschlag C6, C6 Briefumschlag, C6 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C6, Briefumschlag C6/5, C6/5 Briefumschlag, DIN lang+, C6/5 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C6/5, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, DL Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag DIN lang, Fensterbriefumschlag DL, Kuvertierbriefumschlag, Kuvertierhülle, Kuvertiertasche, Kuvertierumschlag, kuvertierumschläge mit fenster c6/5 grau 80gr, briefumschlag c5/6, briefumschlag c5/6 mit fenster, Hüllenbündel (Briefumschlag), Hüllenbündel (Luftpost), Luftpost-Briefhülle, Trauer-Briefhülle, Trauer-Briefumschlag, Trauerbriefhülle, Trauerbriefumschlag
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1480
1540
1000
Frei Haus
ab € 0,01342*
€ 0,01872*
1000
€ 7,95*
ab € 0,02269*
€ 0,03193*
Preise: Lager 1480
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01872*
€ 0,02228
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01862*
€ 0,02216
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01782*
€ 0,02121
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01732*
€ 0,02061
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01672*
€ 0,0199
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,01342*
€ 0,01597
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 18,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1480
Versand: Lager 1480
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1480
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.