Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefhülle 3000, C6/5, 229x114mm, ASK, grau, gummiert, Recycl., 80 g/qm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das Bild zeigt den Briefumschlag in Vorderansicht, geschlossen und in Rückansicht, offen
Das Bild zeigt den Briefumschlag in Vorderansicht, geschlossen und in Rückansicht, offen
Briefhülle 3000, C6/5, 229x114mm, ASK, grau, gummiert, Recycl., 80 g/qm
Briefhülle 3000, C6/5, 229x114mm, ASK, grau, gummiert, Recycl., 80 g/qm
Einzelabbildung.
Artikel-Nr.:
     1480-01526482
Hersteller:
     POSTHORNvelox
Herst.-Nr.:
     01526482
EAN/GTIN:
     4040134019260
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefhülle 3000. Außenliegende Seitenklappen. Format des Umschlages: C6/5. Größe (B x H): 229 x 114 mm. Farbe: grau. Ausführung: mit gummierter Klappe. Werkstoff: Recycling-Papier. Flächenmasse des Papiers: 80 g/qm.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Innendruck vorhanden:
Nein
Flächenmasse des Papiers:
80
Werkstoff:
Recycling-Papier
Format des Umschlages:
C6/5
Höhe:
114
Fenster vorhanden:
Nein
Artikelbezeichnung:
Briefhülle
Seidenfutter vorhanden:
Nein
Verschluss-Technik:
mit gummierter Klappe
Beschreibung der Besonderheiten:
außenliegende Seitenklappen
Breite:
229
Ausführung des Inhalts der Packung:
Karton à 1000 Stück
Produkt-Typbezeichnung:
3000
Grundfarbe:
grau
Alleinstellungsmerkmal:
außenliegende Seitenklappen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,01153*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01653*
€ 0,01967
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01613*
€ 0,01919
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01553*
€ 0,01848
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01493*
€ 0,01777
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01453*
€ 0,01729
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,01153*
€ 0,01372
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.