Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AirPro Green Versandtasche W14, weiß, 180 x 265 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung.
Einzelabbildung.
Das Bild zeigt das Produkt mit Inhalt.
AirPro Green Versandtasche W14, weiß, 180 x 265 mm
AirPro Green Versandtasche W14, weiß, 180 x 265 mm
Artikel-Nr.:
     1480-00012283
Hersteller:
     AirPro Green
Herst.-Nr.:
     00012283
EAN/GTIN:
     5901947057810
Artikeldatenblatt
Papierpolster-Versandtasche W14. Material und Polsterung: Recycling Kraftpapier, geprägtes Papier. Ausstattung: mit Haftklebung. Umweltfreundlich, ohne Plastik, verschweißte Nähte, FSC Mix zertifiziert. Farbe: weiß. Größe (B x H):200 x 265 mm. Größe Innenteil (B x H): 180 x 265 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Schneidesicherung
Höhe:
215
Verschluss-Technik:
mit Haftklebung
Beschreibung der Besonderheiten:
äußerst umweltfreundlich: sie sind aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt und vollständig recyclebar (Entsorgung über die Altpapiersammlung)
Breite:
200
Ausführung des Inhalts der Packung:
Umverpackt im Karton mit 100 Stück
Grundfarbe:
weiß
Masse:
29
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Zertifikate und Zulassungen:
FSC Mix
Höhe des Innenteils:
265
Ausführung des Füllmaterials:
Papier
Breite des Innenteils:
180
Typbezeichnung:
D14
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,14804*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,20804*
€ 0,24757
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,20504*
€ 0,244
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,19804*
€ 0,23567
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,19204*
€ 0,22853
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,18704*
€ 0,22258
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,14804*
€ 0,17617
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.