Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerplatte Pilz 6N000026 - PSEN sl2-L-AL actuator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-109487
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     6N000026
EAN/GTIN:
     4046548092608
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - CCC Zulassung
Suchbegriffe:
Magnetische Sicherheitsschalter
magnetische sicherheitsschalter pil...
magnetische sicherheitsschalter
  • Ankerplatte für Prozesszuhaltung 6N000023
  • Material Bodenplatte: Aluminium
  • Zuhaltekraft: 2.000 N

     

    ***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Ankerplatte
Baureihe:
PSENslock
Zuhaltekraft:
2000 N
Codierung:
vollcodiert
Breite:
52 mm
Tiefe:
22,5 mm
Länge:
188 mm
Werkstoff Gehäuse:
PBT
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
55 °C
Schutzart:
IP67
Normen:
DIN EN 61326-1 | EN 60947-5 | EN 60947-5-3:2013
Zulassungen:
CE | cULus | TÜV | UKCA
Weitere Suchbegriffe: Prozesszuhaltungen, Sicherheitstechnik, SSP
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 88,64*
€ 113,33*
Lager 1454
4
Frei Haus
ab € 95,06*
€ 121,37*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,37*
€ 144,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,69*
€ 141,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,75*
€ 132,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,34*
€ 125,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,06*
€ 113,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.