Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einstrahl-Sicherheitslichtschranke Sender Datalogic 952051910 - S5-5-G8-62-SG-ST4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-109281
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     952051910
EAN/GTIN:
     4250738141827
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
Lichtgitter
  • Einstrahl-Sicherheitslichtschranke Sender
  • PL/Kategorie nach ISO 13849-1: PL e/Kat. 4 (in Verbindung mit Sicherheitsschaltgerät SG-BWS-T4 - 957051000)
  • Betriebsreichweite: 0...8 m
  • Lichtquelle: Infrarotlicht
  • Ausgang: 1 x PNP
  • Versorgungsspannung: 24 V DC (-15/+15 %)
  • Schaltfrequenz: max. 500 Hz
  • Umgebungstemperatur: -25...55 °C
  • Schutzart: IP67
  • Anschluss: M12-Stecker (4-polig)

     

    ***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Einstrahl-Sicherheitslichtschranke Sender
Baureihe:
S5
Anzahl Strahlen:
1
Betriebsreichweite:
0...8 m
Lichtart:
Infrarotlicht
Bauform:
zylindrisch mit Gewinde
Wellenlänge:
880 nm
Funktionsanzeige:
ja
PL/Kategorie (ISO13849-1):
PL e/Kat. 4
SIL (IEC 61508):
SIL 3
Zulässige Gebrauchsdauer TM:
20 Jahre
Betriebsspannung min.:
20,4 V
Betriebsspannung max.:
27,6 V
Spannungsart:
DC
Ausgang:
PNP
Ausgangsstrom max.:
100 mA
Schaltfrequenz:
500 Hz
Kurzschlussschutz:
ja
Baugröße:
M18 x 1 mm
Baulänge:
91 mm
Anschluss:
Stecker M12 (4-polig)
Werkstoff Gehäuse:
ABS | PMMA | Polycarbonat
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
55 °C
Schutzart:
IP67
Einsatzbereich:
Körperschutz
Normen:
EN IEC 61508 | EN ISO 13849-1
Zulassungen:
CE | TÜV
Weitere Suchbegriffe: Lichtvorhang, Sicherheitslichtschranke, einweg-lichtschranke ip 67, einweg-lichtschranke, lichtgitter kategorie 4, Lichttaster, Reflexlichtschranke, Reflexion, Distanzsensor, ifm electronic, Leuze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
27
Frei Haus
ab € 49,81*
€ 65,90*
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 58,16*
€ 76,21*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,90*
€ 78,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,52*
€ 76,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,26*
€ 74,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,98*
€ 70,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,87*
€ 66,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,81*
€ 59,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix
1641688
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix
1641756
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix
1641772
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix
1681143
ab € 6,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,85*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,94*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,89*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,30*
Zubehör
ifm electronic
E10076
ab € 1,03*
Zubehör
ifm electronic
E10736
ab € 3,16*
Zubehör
Datalogic
952051930
ab € 66,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.