Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Scharnierschalter BERNSTEIN SHS-A1Z-SA - 6019261015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-109163
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6019261015
EAN/GTIN:
     4024337085567
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Mechanischer Sicherheitsschalter
Schaltscharnier
Scharnierschalter
Sicherheits-Schaltscharnier
  • Sicherheits-Scharnierschalter
  • Anschlag: beidseitig
  • Kontakte: 1 x Wechsler
  • Schwenkbereich: 0...225°
  • Einmalige Einstellung
  • Material: GD-Zn
  • Schutzart: IP67
  • Maße: 72 x 97 x 19 mm
  • Anschluss: M12 Stecker (4-polig)
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Sicherheits-Scharnierschalter
B10d-Wert:
2000000
Schaltspiele (mechanisch, typisch):
1000000
Bemessungsbetriebsspannung:
230 V AC/60 V DC
Breite:
72 mm
Höhe:
97 mm
Tiefe:
19 mm
Anschlussart:
Stecker M12 (4-polig)
Werkstoff Gehäuse:
GD-ZN
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Schutzart:
IP67
Normen:
EN 60947-5 | EN ISO 13849-1
Zulassungen:
CCC | CE | CSA
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsschaltscharnier, schaltscharnier bernstein, scharnierschalter, Mechanisch, Sicherheitsschalter, Positionsschalter, Eaton, Schneider Electric
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 100,33*
€ 121,25*
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 101,24*
€ 121,56*
€ 5,46*
ab € 104,28*
€ 125,72*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 107,07*
€ 128,32*
Lager 1454
4
Frei Haus
ab € 134,73*
€ 159,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,38*
€ 189,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,50*
€ 181,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,99*
€ 177,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,06*
€ 176,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,73*
€ 160,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix
1641688
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix
1641756
ab € 5,24*
Zubehör
Phoenix
1641772
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix
1681143
ab € 6,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,74*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,88*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,28*
Zubehör
Bernstein
SHS-0Z
ab € 22,12*
Zubehör
ifm electronic
EVT064
ab € 13,17*
Zubehör
ifm electronic
EVC003
ab € 16,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.