Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMS ABC4014 - Anybus Communicator - EtherNet/IP Adapter – PROFIBUS DP-Device


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-108966
Hersteller:
     Anybus
Herst.-Nr.:
     ABC4014
EAN/GTIN:
     4250738138520
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Dokumentation - Montageanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
D-Sub / RJ-45 Adapter
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Profibus Gateway
  • Anybus Kommunikator
  • Ethernet/IP Adapter - PROFIBUS DP-Device
  • Spannungsversorgung: 12...30 V DC
  • Schutzart: IP20
  • Montage: Tragschiene DIN 35
  • Anschluss: D-Sub-Buchse (9-polig); Schraubanschluss; 2 x RJ45
  • Schnittstellen: Ethernet RJ45
  • Maße (B x H x T): 27 x 144 x 98 mm
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Gateway
Schnittstellen:
Ethernet/IP | Profibus
Versorgungsspannung:
12...30 V DC
Abmessungen (H x B x T ):
144 x 27 x 98 mm
Montageart:
Tragschiene DIN 35
Anschluss:
2 x RJ45 | D-Sub 9-Buchse | Schraubklemmen, steckbar
Gehäusematerial:
PC-ABS, UL 94 VO
Betriebstemperatur min.:
-25 °C
Betriebstemperatur max.:
70 °C
Schutzart:
IP20
Zulassungen:
CE | KC | UL
Weitere Suchbegriffe: d-sub / rj-45 adapter, PROFINET, PROFIBUS, Gateways, Novus, HMS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 733,12*
€ 806,38*
Lager 1454
2
Frei Haus
ab € 747,89*
€ 806,39*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 806,39*
€ 959,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 796,48*
€ 947,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 771,22*
€ 917,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 759,27*
€ 903,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 747,89*
€ 889,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
24441210
ab € 7,63*
Zubehör
Lapp Kabel
24441212
ab € 7,91*
Zubehör
Lapp Kabel
24441213
ab € 9,78*
Zubehör
Lapp Kabel
24441214
ab € 13,52*
Zubehör
Lapp Kabel
24441215
ab € 15,21*
Zubehör
Lapp Kabel
24441230
ab € 14,66*
Zubehör
Lapp Kabel
24441236
ab € 7,79*
Zubehör
Lapp Kabel
24441238
ab € 13,51*
Zubehör
Lapp Kabel
24441243
ab € 7,69*
Zubehör
Lapp Kabel
24441317
ab € 2,35*
Zubehör
Lapp Kabel
24441319
ab € 3,67*
Zubehör
Lapp Kabel
24441321
ab € 5,45*
Zubehör
Lapp Kabel
24441322
ab € 7,85*
Zubehör
Lapp Kabel
24441323
ab € 10,78*
Zubehör
Lapp Kabel
24441324
ab € 13,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.