Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMS ABC3000 - Anybus Communicator - Serial Master – PROFIBUS-Slave


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-108957
Hersteller:
     Anybus
Herst.-Nr.:
     ABC3000
EAN/GTIN:
     4250738138438
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Dokumentation - Montageanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Schnittstellenconverter
Schnittstellenkonverter
  • Anybus Kommunikator PROFIBUS
  • Serieller Master - PROFIBUS-Slave
  • Spannungsversorgung: 12...30 V DC
  • Baudrate: 1.200 bit/s...128 kBit/s
  • Schutzart: IP20
  • Montage: Tragschiene DIN 35
  • Anschluss: D-Sub-Buchse (9-polig); Schraubanschluss
  • Maße (B x H x T): 27 x 144 x 98 mm
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Gateway
Schnittstellen:
Modbus RTU | Profibus | RS-232 | RS-485
Übertragungsrate:
1200 bit/s...128 kBit/s
Versorgungsspannung:
12...30 V DC
Abmessungen (H x B x T ):
144 x 27 x 98 mm
Montageart:
Tragschiene DIN 35
Anschluss:
D-Sub 9-Buchse | Schraubklemmen, steckbar
Gehäusematerial:
PC-ABS, UL 94 VO
Betriebstemperatur min.:
-25 °C
Betriebstemperatur max.:
70 °C
Schutzart:
IP20
Zulassungen:
CE | KC | UL
Weitere Suchbegriffe: PROFINET, PROFIBUS, Gateways, Novus, HMS
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
1
Frei Haus
ab € 582,34*
€ 635,33*
Frei Haus
ab € 565,15*
€ 639,78*
Frei Haus
ab € 638,11*
€ 712,96*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 680,38*
€ 745,85*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 635,33*
€ 756,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 629,58*
€ 749,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 606,54*
€ 721,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 596,95*
€ 710,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 582,34*
€ 692,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1408969
ab € 17,17*
Zubehör
Phoenix Contact
1408971
ab € 36,81*
Zubehör
Phoenix Contact
1408968
ab € 14,46*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,96*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,65*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,905*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,894*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.