Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speisetrenner Endress+Hauser RN42-8L1AU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-108952
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     RN42-8L1AU
EAN/GTIN:
     4250738137288
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Zulassungen/Konformitäten - ATEX Zulassung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Isolationsverstärker
Trennverstärker
endress hauser trennverstärker
trennverstärker
  • Speisetrenner
  • 1-kanalig
  • Eingangssignal: 0/4-20 mA (speisend/nichtspeisend)
  • Ausgangssignal: 0/4-20 mA (aktiv/passiv)
  • Versorgungsspannung: 24...230 V AC/DC
  • Schnittstellen: HART
  • Anschluss: Schraubklemmen
  • Schutzart: IP20
  • Montage: Tragschiene DIN 35
  • ATEX/IECEx-Zulassung
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Speisetrenner
Kanäle:
1
Versorgungsspannung:
24...230 V AC/DC
Eingangssignalart:
Strom
Eingangssignal Strom:
0-20 mA | 4-20 mA
Ausgangssignalart:
Strom
Ausgangssignal Strom:
0-20 mA | 4-20 mA
Montage:
Tragschiene DIN 35
Anschluss:
Schraubklemmen
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
IP20
Schnittstellen:
HART
Zulassungen:
ATEX | CE | IECEx | UKCA
Weitere Suchbegriffe: Signalwandler, WAGO
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 148,99*
€ 189,97*
Frei Haus
ab € 153,05*
€ 189,98*
Lager 1454
4
Frei Haus
ab € 158,35*
€ 196,04*
Frei Haus
ab € 159,18*
€ 197,31*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,04*
€ 233,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,60*
€ 230,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,72*
€ 212,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,61*
€ 198,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,35*
€ 188,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.