Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex Kupplungsdose R. STAHL 8570/16-306-S-26-X-XX-XXX - 274065


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-108946
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     274065
EAN/GTIN:
     4250738138346
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Zulassungen/Konformitäten - Ex Zulassung
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
cee kupplungsdose 16a
cee kupplungsdose
  • Ex Kupplungsdose 16 A
  • 3-polig
  • Betriebsspannung: 200...250 V AC
  • Klemmbereich: 11,5...19,5 mm
  • Umgebungstemperatur: -50...65 °C
  • Anschluss: Schraubklemmen
  • Schutzart: IP64/IP66
  • ATEX/IECEx-Zulassung
  • Ex-Zonen: 1/2/21/22
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Polzahl:
3
Kodierung:
6
Strombelastbarkeit:
16 A
Bemessungsspannung:
200...250 V AC
Leitungsquerschnitt min.:
1,5 mm²
Leitungsquerschnitt max.:
6 mm²
Anschlussart:
Schraubklemmen
Umgebungstemperatur min.:
-50 °C
Umgebungstemperatur max.:
65 °C
Schutzart:
IP64 | IP66
Zulassungen:
ATEX | CE | DNV | IECEx
Ex-Ausführung:
ja
Ex-Zonen:
1 | 2 | 21 | 22
Ex-Gerätekategorie Staub:
2 D
Ex-Gerätekategorie Gas:
2 G
Ex-Kennzeichnung Staub:
II 2 D Ex tb IIIC T73 °C Db
Ex-Kennzeichnung Gas:
II 2 G Ex db eb IIC T6...T5 Gb
Weitere Suchbegriffe: cee-kupplung 250 v, Ex-CEE-Stecker, R. STAHL
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 691,89*
€ 787,67*
Lager 1454
2
Frei Haus
ab € 691,28*
€ 788,21*
Frei Haus
ab € 697,94*
€ 795,09*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 788,21*
€ 937,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 773,68*
€ 920,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 742,96*
€ 884,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 721,81*
€ 858,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 691,28*
€ 822,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R. STAHL
272898
ab € 144,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.