Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenklemme PHOENIX 1329493 - XTV 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-108828
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1329493
EAN/GTIN:
     4063151622497
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
phoenix contact reihenklemme grau
reihenklemmen phoenix contact
  • Durchgangsklemme
  • Anschlüsse: 2
  • Leiterquerschnitt: 0,5...10 mm²
  • Polzahl: 1
  • Nennstrom: 41 A
  • Nennspannung: 1.000 V
  • Breite: 8,2 mm
  • Anschluss: Push-X
  • Farbe: grau
  • Montageart: NS 35/7,5; NS 35/15
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Durchgangsklemme
Baureihe:
XTV
Farbe:
grau
Anzahl Etagen:
1
Anzahl Anschlüsse:
2
Anschlussart:
Push-X
Nennspannung:
1000 V
Strombelastung max.:
52 A (bei 10 mm² Leiterquerschnitt)
Nennstrom:
41 A
Breite:
8,2 mm
Höhe max.:
51,2 mm
Länge:
62,8 mm
Abisolierlänge:
10...12 mm
Leiterquerschnitt starr min.:
0,5 mm²
Leiterquerschnitt starr max.:
10 mm²
Leiterquerschnitt flexibel min.:
1,5 mm²
Leiterquerschnitt flexibel max.:
10 mm²
Isolierstoff:
PA
Statischer Isolierstoffeinsatz in Kälte:
-60 °C
Temperaturindex Isolierstoff:
130 °C
Zulassungen:
CE | cRUus | CSA | DNV GL | GOST | UKCA
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, Durchgangsklemmen, Phoenix Contact
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,0082*
€ 1,3482*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,009*
€ 1,349*
30 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,1017*
€ 1,4717*
Lager 1454
27
1
€ 5,99*
ab € 1,33*
€ 2,18*
50
Frei Haus
ab € 1,8676*
€ 2,4442*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
1052015:0021
ab € 0,60*
Zubehör
Phoenix Contact
1052413
ab € 0,50*
Zubehör
Phoenix Contact
1052015:0001
ab € 0,51*
Zubehör
Phoenix Contact
3030297
ab € 0,565*
Zubehör
Phoenix Contact
3030310
ab € 1,115*
Zubehör
Phoenix Contact
3030307
ab € 0,851*
Zubehör
Phoenix Contact
3030323
ab € 2,282*
Zubehör
Phoenix Contact
3030284
ab € 0,298*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,6475*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,894*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,905*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.