Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenklemme PHOENIX 3249002 - MPT 4-PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-108827
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3249002
EAN/GTIN:
     4055626405186
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
  • Mini-Durchgangsklemme
  • Schutzleiterklemme
  • Anschlüsse: 2
  • Leiterquerschnitt: 0,2...6 mm²
  • Breite: 6,2 mm
  • Anschluss: Push-in
  • Farbe: grün/gelb
  • Montageart: NS 15
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Durchgangsklemme (mini)
Baureihe:
MPT
Farbe:
grün/gelb
Anzahl Etagen:
1
Anzahl Anschlüsse:
2
Anschlussart:
Push-in
Breite:
6,2 mm
Höhe max.:
32,8 mm
Länge:
38 mm
Abisolierlänge:
10...12 mm
Leiterquerschnitt starr min.:
0,2 mm²
Leiterquerschnitt starr max.:
6 mm²
Leiterquerschnitt flexibel min.:
0,2 mm²
Leiterquerschnitt flexibel max.:
6 mm²
Isolierstoff:
PA
Statischer Isolierstoffeinsatz in Kälte:
-60 °C
Temperaturindex Isolierstoff:
130 °C
Zulassungen:
CE | cRUus | CSA | DNV GL | GOST | UKCA
Weitere Suchbegriffe: Schutzleiterklemme, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, reihenklemmen grün/gelb, Durchgangsklemmen, Phoenix Contact
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,219*
€ 1,589*
30 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,3284*
€ 1,7284*
Lager 1454
26
1
€ 5,99*
ab € 1,65*
€ 2,62*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3022263
ab € 0,33*
Zubehör
Phoenix Contact
1207645
ab € 2,252*
Zubehör
Phoenix Contact
1207644
ab € 1,53*
Zubehör
Phoenix Contact
3249003
ab € 0,16*
Zubehör
Raychem
DRJ05
ab € 0,72*
Zubehör
Raychem
DRJ06
ab € 0,82*
Zubehör
Raychem
DRJ07
ab € 1,03*
Zubehör
Raychem
DRJ09
ab € 1,02*
Zubehör
Fibox
9820010
ab € 1,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.