Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenklemme PHOENIX 3249000 - MPT 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-108823
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3249000
EAN/GTIN:
     4055626405162
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
phoenix contact reihenklemme grau
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen
  • Mini-Durchgangsklemme
  • Anschlüsse: 2
  • Leiterquerschnitt: 0,2...6 mm²
  • Nennstrom: 32 A
  • Nennspannung: 500 V
  • Breite: 6,2 mm
  • Anschluss: Push-in
  • Farbe: grau
  • Montageart: NS 15
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Durchgangsklemme (mini)
Baureihe:
MPT
Farbe:
grau
Anzahl Etagen:
1
Anzahl Anschlüsse:
2
Anschlussart:
Push-in
Nennspannung:
500 V
Strombelastung max.:
36 A (bei 6 mm² Leiterquerschnitt)
Nennstrom:
32 A
Breite:
6,2 mm
Höhe max.:
32,6 mm
Länge:
38 mm
Abisolierlänge:
10...12 mm
Leiterquerschnitt starr min.:
0,2 mm²
Leiterquerschnitt starr max.:
6 mm²
Leiterquerschnitt flexibel min.:
0,2 mm²
Leiterquerschnitt flexibel max.:
6 mm²
Isolierstoff:
PA
Statischer Isolierstoffeinsatz in Kälte:
-60 °C
Temperaturindex Isolierstoff:
130 °C
Zulassungen:
CE | cRUus | CSA | DNV GL | GOST | UKCA
Weitere Suchbegriffe: Durchgangsklemmen, Phoenix Contact
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,565*
€ 0,785*
31 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,616*
€ 0,856*
Lager 1454
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 0,73*
€ 1,29*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3022263
ab € 0,33*
Zubehör
Phoenix Contact
1207645
ab € 2,252*
Zubehör
Phoenix Contact
1207644
ab € 1,53*
Zubehör
Phoenix Contact
3249003
ab € 0,16*
Zubehör
Raychem
DRJ05
ab € 0,72*
Zubehör
Raychem
DRJ06
ab € 0,82*
Zubehör
Raychem
DRJ07
ab € 1,03*
Zubehör
Raychem
DRJ09
ab € 1,02*
Zubehör
Fibox
9820010
ab € 1,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.