Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenklemme PHOENIX 1073605 - MPT 2,5-NS 15 BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-108810
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1073605
EAN/GTIN:
     4055626769578
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
phönix contact reihenklemmen blau
reihenklemmen phoenix contact
  • Mini-Durchgangsklemme
  • Anschlüsse: 2
  • Leiterquerschnitt: 0,14...4 mm²
  • Nennstrom: 24 A
  • Nennspannung: 800 V
  • Breite: 5,2 mm
  • Anschluss: Push-in
  • Farbe: blau
  • Montageart: NS 15
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Durchgangsklemme (mini)
Baureihe:
MPT
Farbe:
blau
Anzahl Etagen:
1
Anzahl Anschlüsse:
2
Anschlussart:
Push-in
Nennspannung:
800 V
Strombelastung max.:
27 A (bei 4 mm² Leiterquerschnitt)
Nennstrom:
24 A
Breite:
5,2 mm
Höhe max.:
32,8 mm
Länge:
36 mm
Abisolierlänge:
8...10 mm
Leiterquerschnitt starr min.:
0,14 mm²
Leiterquerschnitt starr max.:
4 mm²
Leiterquerschnitt flexibel min.:
0,14 mm²
Leiterquerschnitt flexibel max.:
2,5 mm²
Isolierstoff:
PA
Statischer Isolierstoffeinsatz in Kälte:
-60 °C
Temperaturindex Isolierstoff:
130 °C
Zulassungen:
CE | cRUus | CSA | DNV GL | GOST | UKCA
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, Durchgangsklemmen, Phoenix Contact
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,406*
€ 0,586*
31 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,4431*
€ 0,6331*
Lager 1454
57
1
€ 5,99*
ab € 0,51*
€ 0,94*
50
€ 8,95*
ab € 0,8554*
€ 1,1812*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3022263
ab € 0,33*
Zubehör
Phoenix Contact
3030226
ab € 3,45*
Zubehör
Phoenix Contact
3030213
ab € 1,709*
Zubehör
Phoenix Contact
3030187
ab € 0,5856*
Zubehör
Phoenix Contact
3030190
ab € 0,7616*
Zubehör
Phoenix Contact
3030174
ab € 0,3738*
Zubehör
Phoenix Contact
3030161
ab € 0,1998*
Zubehör
Phoenix Contact
1207644
ab € 1,53*
Zubehör
Phoenix Contact
1207645
ab € 2,252*
Zubehör
Phoenix Contact
1075386
ab € 0,099*
Zubehör
Raychem
DRJ05
ab € 0,72*
Zubehör
Raychem
DRJ06
ab € 0,82*
Zubehör
Raychem
DRJ07
ab € 1,03*
Zubehör
Raychem
DRJ09
ab € 1,02*
Zubehör
Fibox
9820010
ab € 1,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.