Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optoelektronischer Füllstandschalter WIKA OLS-C01 - 14241206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-108435
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     14241206
EAN/GTIN:
     4250738133778
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
  • Optoelektronischer Füllstandschalter
  • Kontakte: 1 x Öffner
  • Prozesstemperatur: -30...100 °C
  • Spannungsversorgung: 12...32 V DC
  • Schutzart: IP65
  • Umgebungstemperatur: -25...70 °C
  • Anschluss: M8-Steckverbindung (3-polig)
  • Prozessanschluss: Außengewinde G 1/2
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Elektronischer Grenzstandsensor
Messprinzip:
optoelektronisch
Medien:
Flüssigkeiten
Betriebsspannung:
12...32 V DC
Ausgangsfunktion:
1 x Öffner
Ausgangsstrom max.:
200 mA
Druckfestigkeit:
0...25 bar
Prozessanschluss:
G 1/2 Außengewinde
Elektrischer Anschluss:
Stecker M8 (3-polig)
Werkstoff Gehäuse:
CrNi-Stahl (1.4571)
Umgebungstemperatur:
-25...70 °C
Mediumstemperatur:
-30...100 °C
Schutzart:
IP65
Zulassungen:
CE | UKCA
Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, füllstandssensor edelstahl, füllstandssensor, wika füllstandssensor, Grenzstandmessung, Grenzstandsensoren
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
4
Frei Haus
ab € 164,81*
€ 201,40*
Frei Haus
ab € 221,54*
€ 277,02*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,40*
€ 239,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,63*
€ 238,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,36*
€ 219,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,13*
€ 214,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,81*
€ 196,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1441040
ab € 5,80*
Zubehör
Phoenix Contact
1441066
ab € 5,81*
Zubehör
Phoenix Contact
1506888
ab € 8,11*
Zubehör
ifm electronic
E43300
ab € 23,53*
Zubehör
ifm electronic
E43301
ab € 27,63*
Zubehör
Vega
DE49903594
ab € 23,98*
Zubehör
ifm electronic
E43303
ab € 45,38*
Zubehör
ifm electronic
E33401
ab € 39,58*
Zubehör
ifm electronic
EVC141
ab € 10,81*
Zubehör
ifm electronic
EVC142
ab € 12,75*
Zubehör
ifm electronic
EVC143
ab € 15,48*
Zubehör
ifm electronic
EVC144
ab € 10,79*
Zubehör
ifm electronic
EVC145
ab € 12,75*
Zubehör
ifm electronic
EVC146
ab € 15,60*
Zubehör
ifm electronic
EVC147
ab € 13,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.